Cheie tubulară-Set 1/2 SL.161, 22 buc.

Cod articol: SL.161-2P6U
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol SL.161-2P6U
    EAN / GTIN 3662424067143
    Număr producător SL.161-2P6U

    Descriere

    Descriere:

    • Set de chei cu cheie cu soclu 1/2 SL.161, 22 buc.

    Caracteristică:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 435
    • D[mm]: 270
    • [kg]: 4,7

    Livrare:

    • 1 clichet reversibil dens și rezistent de 1/2″: SL.161
    • 17 știfturi 1/2″, hexagonale, dimensiuni în inch: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
    • 2 extensii 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
    • 1 cardan 1/2″: S.240A
    • 1 mâner glisant 1/2″: S.120A
    • Furnizat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza valiza
    • Valiză goală: BP.MBOXL
    • Placă turnată la cald L (420 x 188 mm): PL.L05
    • Greutate: 4,450 kg.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături