Comutator rapid SLS Skyhook

Cod articol: SH-SLS
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
    Cod articol SH-SLS
    EAN / GTIN 3662424052422
    Număr producător SH-SLS
    L-Număr L60130 9678

    Descriere

    Descriere:

    • SLS HOOK cârlig pentru a preveni căderea uneltelor: - Soluție 100% fiabilă atunci când schimbați uneltele la cealaltă mână. Cârligul dublu SLS HOOK se deblochează de pe suportul SLS HOOK numai atunci când este conectat la un alt suport SKYHOOK. Unealta rămâne întotdeauna fixată pe toată durata schimbării. - O unealtă echipată cu cârligul dublu SLS HOOK trece de la o mână la alta sau de la un operator la altul fără niciun risc de cădere. - Spre deosebire de o unealtă atașată la centură cu o lesă, sistemul SLS HOOK este atașat la încheietura utilizatorului și reduce riscul de cădere dacă unealta alunecă din mână
    • Confortul operatorului: - Trecerea de la un purtător SLS HOOK la altul este foarte ușoară și rapidă. - Utilizarea sistemului SLS HOOK (cârlig + purtător) este foarte intuitivă. Manevrarea este învățată imediat. - Cârligul dublu SLS HOOK atașat la încheietura mâinii permite o mare libertate de mișcare
    • Cârligul dublu SLS HOOK este compatibil cu cureaua pentru încheietura mâinii WRT-SHSLS sau cu geanta de centură SH-BAG1SLS. Suportul SLS HOOK SH-SUPSLS este, de asemenea, disponibil separat. Îl puteți atașa la propriul echipament: Curea, curea pentru rucsac
    • Rezistență: cârligul dublu SLS HOOK rezistă la cele mai extreme condiții ale profesiei dumneavoastră: - Corp din aluminiu: combină greutatea redusă, rezistența la șocuri, rezistența la cei mai comuni solvenți și diferențe de temperatură. - Mecanism din polipropilenă întărită cu fibră de sticlă și arc din oțel inoxidabil pentru o rezistență mare și o durată de viață lungă
    • Lungime totală (cârlig dublu SLS HOOK + cordon + cârlig de prindere): 270 mm
    • SLS HOOK cârlig dublu singur: lungime: 62 mm; lățime: 39 mm; grosime: 12,5 mm
    • Cordon: lungime: 158 mm; diametru: 3 mm
    • Cârlig din oțel inoxidabil cu șurub: lungime 50 mm; diametru 5 mm
    • Carcasă nominală admisă: 2,7 kg.

    Caracteristică:

    • L[mm]: 270
    • [g]: 65