Scară industrială; Max 30 kg, d = 10 g

Cod articol: SFE 30K-2NM
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SFE 30K-2NM
EAN / GTIN 4045761244573
Număr producător SFE 30K-2NM
L-Număr L40250 2969

Descriere

Descriere:

  • Balanță cu platformă cu protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 și aprobare de verificare [M]
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65, poziționare versatilă, de ex. independent sau înșurubat pe perete, pentru detalii vezi KERN KFE-TM
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Funcția PRE-TARE pentru predesenarea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere (numai pentru modelele neverificate)

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 22 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 300×240×110 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 115×950×55 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 35 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 12 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C