Scară industrială; Max 150 kg, d = 50 g

Cod articol: SFE 100K-2NM
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SFE 100K-2NM
EAN / GTIN 4045761244641
Număr producător SFE 100K-2NM
L-Număr L40250 2346

Descriere

Descriere:

  • Balanță cu platformă cu protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 și aprobare de verificare [M]
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65, poziționare versatilă, de ex. independent sau înșurubat pe perete, pentru detalii vezi KERN KFE-TM
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Funcția PRE-TARE pentru predesenarea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere (numai pentru modelele neverificate)

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 22 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 400×300×130 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 195×118×83 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 35 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 12 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C