Scară industrială - din oțel inoxidabil Max 60 kg

Cod articol: SFB 60K20LHIPM
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SFB 60K20LHIPM
EAN / GTIN 4045761247949
Număr producător SFB 60K20LHIPM
L-Număr L40250 2643

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru utilizare industrială dură
  • Platformă:: din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil acoperită cu silicon, protecție la praf și stropi IP67
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65, (numai în modul cu baterii)
  • [[3]]Stand,: standard
    400x300 mm: înălțimea standului aprox. 400 mm
  • Platforma: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil acoperită cu silicon, protecție la praf și stropire IP67
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (numai în cazul funcționării cu baterii)
  • Stand, standard, înălțimea standului aprox. 400 mm

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 266×165×96 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 0 m
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 35 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 12 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C