Scară industrială - din oțel inoxidabil Max 50 kg

Cod articol: SFB 50K5HIP
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SFB 50K5HIP
EAN / GTIN 4045761247970
Număr producător SFB 50K5HIP
L-Număr L40250 3177

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru utilizare industrială dură
  • Platformă:: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil acoperită cu silicon, protecție la praf și stropire IP67
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65, (numai în modul cu baterii)
  • [[3]]Stand,: standard
    300x240 mm: înălțimea standului aprox. 200 mm
  • Platforma: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil acoperită cu silicon, protecție la praf și stropire IP67
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (numai în cazul funcționării cu baterii)
  • Stand, standard, înălțimea standului aprox. 200 mm

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 266×165×96 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 0 m
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 35 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 12 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C