Combinezon Euro Work Red S R

Cod articol: S999RERS
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
Cod articol S999RERS
EAN / GTIN 5036108145492
Număr producător S999RERS

Descriere

Descriere:

Caracteristicile acestui combinezon rezistent includ doua buzunare aplicate pe piept, buzunar suport rigla, capse frontale ascunse. Perfect pentru munca de zi cu zi

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Ușor și confortabil
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar suport rigla
  • buzunare cu acces lateral
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Disponibil in marimile XS la 6XL
  • Culoare noua
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături