Combinezon Bumbac Euro Work Black XXXL R

Cod articol: S998BKRXXXL
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex 3XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S998BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108245765
Număr producător S998BKRXXXL
L-Număr L01840 526

Descriere

Descriere:

Acest combinezon din bumbac oferă buzunare variate pentru stocare comodă, inclusiv un buzunar riglă. Partea laterală elastică oferă extra confort şi libertate de mişcare.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Disponibil de la mărimea XS
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 260
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături