Descriere:
Acest combinezon din bumbac oferă buzunare variate pentru stocare comodă, inclusiv un buzunar riglă. Partea laterală elastică oferă extra confort şi libertate de mişcare.
Caracteristică:
- Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Buzunar posterior cu clapeta
- Disponibil de la mărimea XS
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 260
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;