Pantaloni Hi-Vis Ballistic Service Orange/Navy M R

Cod articol: S919ONRM
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
Cod articol S919ONRM
EAN / GTIN 5036108355839
Număr producător S919ONRM

Descriere

Descriere:

Un pantalon perfect pentru munca grea, acest pantalon este confecționat din țesătură Kingsmill 245grm Polycotton, dar cu un panou navy pe ambele picioare din nailon balistic, cu buzunare cargo și bandă reflectorizantă.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Panourile din nailon balistic oferă protecție maximă împotriva sticlei, a cioburilor de metal și a altor materiale periculoase.
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Nailon 100%
Compoziție tesăturii contrast: Nailon 100%
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; A nu se usca la uscator; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături