Pantaloni Scurti Action Navy M R

Cod articol: S889NARM
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
Cod articol S889NARM
EAN / GTIN 5036108134564
Număr producător S889NARM

Descriere

Descriere:

Caracteristici: cusaturi intarite, betelie elastica.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare cu fermoar
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături