Descriere:
Caracteristici: cusaturi intarite, betelie elastica.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- 9 buzunare pentru depozitare
- Buzunare cu fermoar
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Marimi disponibile de la XS la 4XL
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;