Descriere:
Produsul combina stilul clasic cu functionalitatea. Disponibil intr-o gama de culori moderne.
Caracteristică:
- Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
- Deschidere laterală reglabilă pentru o mai mare flexibilitate
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;