Tunica cu Buzunar Royal Blue S/M R

Cod articol: S843RBRS/M
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
Cod articol S843RBRS/M
EAN / GTIN 5036108034079
Număr producător S843RBRS/M

Descriere

Descriere:

Produsul combina stilul clasic cu functionalitatea. Disponibil intr-o gama de culori moderne.

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Deschidere laterală reglabilă pentru o mai mare flexibilitate
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături