Descriere:
Caracteristici: material Kingsmill performant, captuseala din poliester, betelie laterala elastica, action back.
Caracteristică:
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 8 buzunare
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Intarit la spate
- Buzunar posterior cu clapeta
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Buzunar suport rigla
- Buzunar pentru telefon
- Manseta cu buzunar
- Buzunare cu fermoar
- Certificare CE
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Captusita pentru caldura si confort suplimentar
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 200
Greutate căptușeală oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;