Combinezon Captusit Orkney Navy L R

Cod articol: S816NARL
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
Cod articol S816NARL
EAN / GTIN 5036108109173
Număr producător S816NARL

Descriere

Descriere:

Caracteristici: material Kingsmill performant, captuseala din poliester, betelie laterala elastica, action back.

Caracteristică:

  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 8 buzunare
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Intarit la spate
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar pentru telefon
  • Manseta cu buzunar
  • Buzunare cu fermoar
  • Certificare CE
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Captusita pentru caldura si confort suplimentar
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 200
Greutate căptușeală oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături