Salopeta Zugrav Bolton White L R

Cod articol: S810WHRL
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
Cod articol S810WHRL
EAN / GTIN 5036108037254
Număr producător S810WHRL

Descriere

Descriere:

Caracteristici: material inovativ (100% bumbac) rezistent la agenti de vopsit, buzunare cu fermoar, buzunare suport rigla, betelie posterioara elastica.

Caracteristică:

  • Țesătură de lucru din bumbac de calitate superioară care nu se micșorează
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • 8 buzunare
  • Buzunar securizat cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • Curele elastice
  • Buzunar suport rigla
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Buzunar ascuns pentru telefon

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 305
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături