Pantaloni scurți Combat pentru femei. Black XXL R

Cod articol: S797BKRXXL
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
Cod articol S797BKRXXL
EAN / GTIN 5036108373789
Număr producător S797BKRXXL

Descriere

Descriere:

Talia semielastică, completată cu bucle de centură, sporește confortul acestui model modern de pantaloni scurți de luptă pentru femei. Cusăturile cu cusături duble conferă un aspect robust și o durabilitate sporită hainei.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Buzunar suport rigla
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Buzunar pentru telefon
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Model nou
  • Potrivire pentru femei

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături