Pantaloni Scurti Combat Navy XS R

Cod articol: S790NARXS
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
Cod articol S790NARXS
EAN / GTIN 5036108243952
Număr producător S790NARXS

Descriere

Descriere:

Caracteristici: betelie elastica, cusături duble, design robust, durabilitate. Cusăturile cu cusături duble conferă un aspect robust și o durabilitate sporită hainei.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Buzunar suport rigla
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Buzunar pentru telefon
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Disponibil de la mărimea XS

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături