Jacheta Bizflame Rain Anti-Static FR Red XXL R

Cod articol: S785RERXXL
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
Cod articol S785RERXXL
EAN / GTIN 5036108298303
Număr producător S785RERXXL

Descriere

Descriere:

Protectie optima oferita de aceasta jacheta antistatica. Protectia ignifuga impreuna cu respirabilitatea deosebita si proprietatile impermeabile recomanda aceasta jacheta pentru medii de lucru cu multiple riscuri.

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Buzunar pentru telefon
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Fermoar frontal din plastic turnat cu două direcții pentru acces rapid și ușor
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: 100% rezistent la flacără modacrilic
Compoziția umpluturii: 100% rezistent la flacără modacrilic
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături