Jacheta Bomber Biflame Rain FR MUlti ProtectionMultiprotection Navy XXL R

Cod articol: S783NARXXL
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
Cod articol S783NARXXL
EAN / GTIN 5036108276950
Număr producător S783NARXXL

Descriere

Descriere:

Certificata EN, aceasta jacheta este ideala pentru medii multi-risc. Materialul respirabil si adaptarea perfecta fac din aceasta jacheta solutia perfecta pentru munca in conditii in mediu umed si rece

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Anti-static
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Fermoar frontal din plastic turnat cu două direcții pentru acces rapid și ușor
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Gluga detasabila
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Fermoar european cu cheita pe partea stanga a imbracamintei
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: 100% rezistent la flacără modacrilic
Compoziția umpluturii: 100% rezistent la flacără modacrilic
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături