Descriere:
Certificata EN, aceasta jacheta este ideala pentru medii multi-risc. Materialul respirabil si adaptarea perfecta fac din aceasta jacheta solutia perfecta pentru munca in conditii in mediu umed si rece
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
- Anti-static
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Fermoar frontal din plastic turnat cu două direcții pentru acces rapid și ușor
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Gluga detasabila
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Fermoar european cu cheita pe partea stanga a imbracamintei
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: 100% rezistent la flacără modacrilic
Compoziția umpluturii: 100% rezistent la flacără modacrilic
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări