Pantaloni Captusiti Bizflame Rain HiVis Antistatici FR Yellow S R

Cod articol: S781YERS
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
Cod articol S781YERS
EAN / GTIN 5036108149032
Număr producător S781YERS

Descriere

Descriere:

Acesti pantaloni impermeabili sunt ideali pentru conditii umede unde este necesara o caldura suplimentara. Bretelele ignifuge din elastic ajuta la fixare, in timp ce spatele ridicat ofera extra caldura si protectie.

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Protectie sporita la spate
  • Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
  • Benzi ajustabile
  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături