Descriere:
Acesti pantaloni impermeabili sunt ideali pentru conditii umede unde este necesara o caldura suplimentara. Bretelele ignifuge din elastic ajuta la fixare, in timp ce spatele ridicat ofera extra caldura si protectie.
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Creat pentru căldură și confort adăugat
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Protectie sporita la spate
- Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
- Benzi ajustabile
- Anti-static
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări