Descriere:
Respirabili si impermeabili, acesti pantaloni ignifugi si antistatici sunt tot ceea ce aveti nevoie. Betelia elastica maresc confortul, bretelele se fixeaza avand un sistem de inchidere rapida.
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Protectie sporita la spate
- Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
- Necaptusit
- Anti-static
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări