Jacheta de ploaie Bizflame HiVis Protectie Multipla. Orange/Navy M R

Cod articol: S779ONRM
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
Cod articol S779ONRM
EAN / GTIN 5036108180431
Număr producător S779ONRM

Descriere

Descriere:

Acesta jacheta multi-protectie impermeabila, respirabila ofera protectie impotriva mai multor riscuri. O captuseala fleece ignifuga detasabila face aceasta jacheta adecvata pentru utilizarea in toate conditiile meteorologice. Jacheta trebuie purtată împreună cu pantalonii pentru o protecție completă.

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Anti-static
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
  • Margine cu snur ajustabil
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Gluga detasabila
  • Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături