Descriere:
Aceasta jacheta antistatica ofera protectie optima. Rezistenta ignifuga impreuna cu proprietatile de respirabilitate si impermeabilitate, fac ca aceasta jacheta sa fie in conformitate cu Standardele Europene.
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Anti-static
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Fermoar frontal din plastic turnat cu două direcții pentru acces rapid și ușor
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Material:
Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: 100% rezistent la flacără modacrilic
Compoziția umpluturii: 100% rezistent la flacără modacrilic
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări