Descriere:
O noua valoare adaugata gamei Multi-Protection, jacheta S774 este captusita si intruneste o multitudine de caracteristici functionale si beneficii.
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Ușor și confortabil
- Creat pentru căldură și confort adăugat
- Mansete tricotate pentru confort si caldura
- Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
- Anti-static
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- CE-CAT III
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări