Jacheta Bizflame Rain Multi Lite Yellow L R

Cod articol: S774YERL
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
Cod articol S774YERL
EAN / GTIN 5036108248490
Număr producător S774YERL
L-Număr L01840 281

Descriere

Descriere:

O noua valoare adaugata gamei Multi-Protection, jacheta S774 este captusita si intruneste o multitudine de caracteristici functionale si beneficii.

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Ușor și confortabil
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Anti-static
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • CE-CAT III
  • Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături