Jacheta de ploaie HiVis Bizflame, Antistatica, Ignifuga Orange XXL R

Cod articol: S773ORRXXL
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
Cod articol S773ORRXXL
EAN / GTIN 5036108207053
Număr producător S773ORRXXL

Descriere

Descriere:

Aceasta jacheta bomber total impermeabila ofera protectie multinorm in conditii de risc. caracteristicile includ rezistenta chimica si gluga detasabila.

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Anti-static
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Gluga detasabila
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: 100% rezistent la flacără modacrilic
Compoziția umpluturii: 100% rezistent la flacără modacrilic
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături