Descriere:
Aceasta jacheta impermeabila si respirabila ofera protectie multi-norne. Captuseala detasabila ignofuga ofera caldura suplimentara in conditii de vreme extrema
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Buzunare frontale inferioare cu inchidere cu scai
- Margine cu snur ajustabil
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Anti-static
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 350
Căptușeală detașabilă greutate oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări