Jacheta respirabila Hi-Vis 2-in-1 Reversibla Yellow/Navy XS R

Cod articol: S769YNRXS
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
Cod articol S769YNRXS
EAN / GTIN 5036108264971
Număr producător S769YNRXS

Descriere

Descriere:

Acest îmbrăcăminte versatilă creată în mod inteligent este ideală și practică pentru orice situație. Mânecile detașabile, cu matlasare, transformă îmbrăcămintea într-o garnitură de corp atunci când sunt îndepărtate, iar buzunarele multiple oferă un spațiu de stocare amplu.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Port acte
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Mânecile detașabile oferă o opțiune multi-way pentru purtător
  • Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Buzunar radio proiectat pentru a se potrivi tuturor mărimilor
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Certificare CE
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL
  • Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Marcat UKCA
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături