Descriere:
Acest îmbrăcăminte versatilă creată în mod inteligent este ideală și practică pentru orice situație. Mânecile detașabile, cu matlasare, transformă îmbrăcămintea într-o garnitură de corp atunci când sunt îndepărtate, iar buzunarele multiple oferă un spațiu de stocare amplu.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Port acte
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Mânecile detașabile oferă o opțiune multi-way pentru purtător
- Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Buzunar radio proiectat pentru a se potrivi tuturor mărimilor
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Certificare CE
- Marimi disponibile de la XS la 4XL
- Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Marcat UKCA
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
Standard:
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări