Jacheta Executive 5-in-1 Yellow/Black XXL R

Cod articol: S768YBRXXL
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
Cod articol S768YBRXXL
EAN / GTIN 5036108267187
Număr producător S768YBRXXL

Descriere

Descriere:

Stil inovator adaptabil pentru utilizari multiple. Jacheta exterioara contine doua buzunare utile mari cu inchidere cu scai si o gluga ascunsa, in timp ce jacheta interna are maneci detasabile din fleece, 2 buzunare spatioase laterale si certificare completa EN ISO 20471 clasa 3.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Jacheta poate fi purtata in cinci moduri
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Imbracaminte interna interactiva
  • Certificare CE
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece Poliester 100%
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături