Descriere:
Unul dintre cele mai rezistente și mai durabile articole de îmbrăcăminte disponibile în gama fleece, S665 este potrivit pentru cele mai solicitante medii de lucru. Panourile de pe mâneci și umeri conferă un aspect elegant și ajută la prelungirea duratei de viață a hainei. Are, de asemenea, un buzunar pentru telefonul mobil și un tiv elastic cu cordon de strângere pentru o potrivire confortabilă.
Caracteristică:
- Fleece nescamosabil
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Captusita pentru caldura si confort suplimentar
- Buzunare cu fermoar
- Mansete elastice
- Margine cu snur ajustabil
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Fermoar contrastant argintiu
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 400
Greutatea ţesăturii oz: 12
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;