Jachetă de ploaie KX3 Black S R

Cod articol: S600BKRS
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
Cod articol S600BKRS
EAN / GTIN 5036108318568
Număr producător S600BKRS

Descriere

Descriere:

Acest articol de imbracaminte vă permite să treceți cu ușurință de la serviciu la timpul liber, arătând în același timp cât mai bine. Plin de caracteristici care urmează cele mai bune tendințe în aer liber, cum ar fi fermoarele de ventilație la subsuori, manșetele curbate pentru vânt și liniile înclinate. Mânecile articulate și liniile subțiri oferă o potrivire excelentă.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Ventilare sub brat pentru extrarespirabilitate
  • Gluga incorporata este eleganta și practica
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Glugă cu cozoroc și șnururi
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Panou de plasă pentru ventilație sub braț cu flux rece
  • Buzunare cu fermoar
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Design contemporan cu linii clare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Adaptare imbunatatita

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături