Descriere:
Impermeabili si rezistenti la vant, acesti pantaloni prezinta talie cu elastic si cordon pentru reglare precisa. Imbracamintea din interior poate fi accesata prin buzunarele laterale. Germoare la glezne pentru adaptare peste bocanci
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
- Buzunare cargo cu acces ușor
- buzunare cu acces lateral
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Necaptusit
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 4 buzunare pentru depozitare
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Certificare CE
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări