Combinezon de ploaie Hi-Vis Extreme Orange XXXL R

Cod articol: S593ORRXXXL
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
Cod articol S593ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108350513
Număr producător S593ORRXXXL

Descriere

Descriere:

Acest costum de ploaie impermeabil extrem de tehnic, fabricat din țesătură elastică 300D, este garantat pentru a vă menține vizibil din cap până în picioare. Cu 11 buzunare inovatoare, o potrivire fantastică și un design ergonomic, acest costum de protecție căptușit cu plasă vă asigura că vă puteți face treaba, rămânând în același timp complet protejat pe tot parcursul anului.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
  • Buzunare laterale cu fermoar la îndemână pentru coapse
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Gulerul conturat al gâtului pentru o protecție suplimentară împotriva vântului și ploii
  • Manseta cu buzunar
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Benzi cu scai pentru adaptare sigura
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Buzunar pentru telefon
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături