Descriere:
Impermeabilitatea completa si durabilitatea sporita sunt caracteristicile cheie ale acestui combinezon. Designul contemporan este completat de catre finisajul de calitate si atentia pentru detalii. Caracteristicile includ banda reflectorizanta pentru vizibilitate sporita, genunchiere intarite, buzunare multiple, inchidere la glezna cu fermoar.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Manșete interioare striate pentru căldură și confort
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Strat dublu in zona genunchilor pentru o durabilitate sporita
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Certificare CE
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoar si capse ascunse
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări