Jachetă în pentru femei Navy XL R

Cod articol: S574NARXL
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
Cod articol S574NARXL
EAN / GTIN 5036108404520
Număr producător S574NARXL

Descriere

Descriere:

Impermeabilă, respirabilă și ușoară, această jachetă contemporană este ideală pentru o utilizare corporatistă modernă. Un design elegant și o croială măgulitoare vor fi pe placul muncitorilor moderni. Fermoarele impermeabile expuse se adaugă la designul elegant și oferă protecție completă împotriva elementelor.

Caracteristică:

  • Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
  • Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Potrivire pentru femei
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Micro-fleece Poliester 100%.
Compoziție căptușeală detașabilă: Micro-fleece Poliester 100%.
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături