Descriere:
Impermeabilă, respirabilă și ușoară, această jachetă contemporană este ideală pentru o utilizare corporatistă modernă. Un design elegant și o croială măgulitoare vor fi pe placul muncitorilor moderni. Fermoarele impermeabile expuse se adaugă la designul elegant și oferă protecție completă împotriva elementelor.
Caracteristică:
- Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
- Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Margine cu snur ajustabil
- Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Buzunare laterale cu fermoar
- Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
- 4 buzunare pentru depozitare
- Gluga detasabila ascunsa
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Potrivire pentru femei
- Model nou
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Micro-fleece Poliester 100%.
Compoziție căptușeală detașabilă: Micro-fleece Poliester 100%.
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;