Descriere:
In comparatie cu jachetele concurente, S562 are rezultate mai bune la adaptare, functionalitate si pret. Invelisul exterior dur cu cusaturi impermeabile ofera protectie impermeabil deosebita. Vatelina 170g pastreaza caldura fara a-i da aspect voluminos. Caracteristicile includ conducte reflectorizante inteligente la piept si maneci si multiple buzunare pentru toate nevoile de stocare.
Caracteristică:
- Jachetă rezistentă și impermeabilă cu cusături etanșate
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Buzunare multiple
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoar si capse ascunse
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Margine cu snur ajustabil
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- 9 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;