Hanorac Parka RS Black/Grey XS R

Cod articol: S562BYRXS
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
Cod articol S562BYRXS
EAN / GTIN 5036108256914
Număr producător S562BYRXS

Descriere

Descriere:

In comparatie cu jachetele concurente, S562 are rezultate mai bune la adaptare, functionalitate si pret. Invelisul exterior dur cu cusaturi impermeabile ofera protectie impermeabil deosebita. Vatelina 170g pastreaza caldura fara a-i da aspect voluminos. Caracteristicile includ conducte reflectorizante inteligente la piept si maneci si multiple buzunare pentru toate nevoile de stocare.

Caracteristică:

  • Jachetă rezistentă și impermeabilă cu cusături etanșate
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Buzunare multiple
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoar si capse ascunse
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Margine cu snur ajustabil
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături