Descriere:
Un stil de pantaloni complementari ce se leagă în colecția PWR Rainwear. Pantalonii Vanquish utilizează țesătura PWR foarte rezistentă la apă și respirabilă, cu cusături lipite pentru a asigura o protecție completă. Un picior lateral cu fermoar permite accesul ușor și indepartarea lor în timp ce purtați cizme. Cu o centură complet elastică, reglabilă și picioarele articulate, acesti pantaloni sunt o alegere excelenta.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- Talie elastică cu cârlig pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Strat dublu in zona genunchilor pentru o durabilitate sporita
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Culoare noua
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;