Descriere:
Această jachetă de înaltă performanță oferă protecție maximă impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă pentru performanță pe tot parcursul anului. Folosind o țesătură exterioară extrem de rezistentă, cu o căptușeală din plasă permeabilă la aer, această jachetă asigură un confort total în condiții nefavorabile. Caracteristicile de înaltă specificație, cum ar fi fermoarele rezistente la apă, croiala ergonomică, gluga proiectată pentru furtună și buzunarele multiple oferă o funcționalitate superbă. O croială sportivă și un design cu profil redus asigură că aceasta este jacheta aleasă pentru condiții solicitante.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoare rezistente la apă pentru a preveni pătrunderea apei
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunare cu fermoar
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;