Descriere:
Ideală pentru o utilizare corporatistă modernă, această jachetă cu croială contemporană are o croială sportivă și este complet impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă. Învelișul exterior din două țesături are panouri întărite Oxford pentru o durabilitate suplimentară. Fermoarele rezistente la apă oferă un finisaj sofisticat, cu profil redus. Jacheta interioară din fleece oferă izolație în condiții mai reci sau poate fi desfăcută cu fermoar pentru a fi purtată ca un fleece independent. Cea mai bună combinație de calitate, stil și funcționalitate.
Caracteristică:
- Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
- Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoare rezistente la apă pentru a preveni pătrunderea apei
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Captusita pentru caldura si confort suplimentar
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Buzunare cu fermoar
- Margine cu snur ajustabil
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
- Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Jacheta 3-in-1 rezistenta la apa si vant.
- Marcat UKCA
- Certificare CE
Material:
Material ţesătură: 100% microfibră de poliester, acoperită cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% microfibră de poliester, acoperită cu PU
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece Poliester 100%
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 130
Greutatea ţesăturii oz: 4
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;