Jacheta Radial 3-in-1 Black L R

Cod articol: S553BKRL
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
Mărime unisex L

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S553BKRL
EAN / GTIN 5036108288427
Număr producător S553BKRL

Descriere

Descriere:

Ideală pentru o utilizare corporatistă modernă, această jachetă cu croială contemporană are o croială sportivă și este complet impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă. Învelișul exterior din două țesături are panouri întărite Oxford pentru o durabilitate suplimentară. Fermoarele rezistente la apă oferă un finisaj sofisticat, cu profil redus. Jacheta interioară din fleece oferă izolație în condiții mai reci sau poate fi desfăcută cu fermoar pentru a fi purtată ca un fleece independent. Cea mai bună combinație de calitate, stil și funcționalitate.

Caracteristică:

  • Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
  • Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoare rezistente la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Captusita pentru caldura si confort suplimentar
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Buzunare cu fermoar
  • Margine cu snur ajustabil
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Jacheta 3-in-1 rezistenta la apa si vant.
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Material:

Material ţesătură: 100% microfibră de poliester, acoperită cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% microfibră de poliester, acoperită cu PU
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece Poliester 100%
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 130
Greutatea ţesăturii oz: 4
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături