Vesta Ultrasonic Heated Tunnel Black XL R

Cod articol: S549BKRXL
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
Cod articol S549BKRXL
EAN / GTIN 5036108357994
Număr producător S549BKRXL

Descriere

Descriere:

Vesta Ultrasonic Heated Tunnel oferă cea mai bună soluție pentru izolare Panourile încălzite din fibră de carbon sunt încorporate în această vestă căptușită pentru a aduce un plus de căldură și confort celui care o poartă. Utilizarea unei țesături inovatoare de tip baffle sigilate termic crește rezistența la apă. S549 are, de asemenea, trei setări de căldură controlate de un buton de pe piept și include o baterie reîncărcabilă care oferă 3-10 ore de căldură.

Caracteristică:

  • Material Premium Impermeabil
  • Cusături sigilate termic pentru o rezistență sporită la apă și vânt
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Panourile încălzite, din fibră de carbon alimentate cu baterii, aduc un plus de căldură utilizatorului
  • Pachet de baterii ușor de încărcat și durabil
  • Gauri cu elastic pentru brate
  • Margine cu snur ajustabil
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Durata de viață a bateriei de până la 10 ore
  • Cablu incarcare Micro USB inclus
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Buzunare cu fermoar
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • 3 buzunare mari depozitare

Material:

Material ţesătură: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături