Jacheta Hi-Vis Ultrasonic Heated Tunnel Yellow/Black XXXL R

Cod articol: S548YBRXXXL
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
Cod articol S548YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108351824
Număr producător S548YBRXXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Hi-Vis Ultrasonic Heated Tunnel oferă cele mai bune standarde de vizibilitate ridicată și proprietăți de izolare. Panourile încălzite din fibră de carbon sunt încorporate în această jachetă căptușită pentru a aduce un plus de căldură și confort celui care o poartă. Utilizarea unei țesături inovatoare de tip baffle sigilate termic crește rezistența la apă. S549 are, de asemenea, trei setări de căldură controlate de un buton de pe piept și include o baterie reîncărcabilă care oferă 3-10 ore de căldură.

Caracteristică:

  • Material Premium Impermeabil
  • Cusături sigilate termic pentru o rezistență sporită la apă și vânt
  • Panourile încălzite, din fibră de carbon alimentate cu baterii, aduc un plus de căldură utilizatorului
  • Mansete elastice
  • Margine cu snur ajustabil
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Pachet de baterii ușor de încărcat și durabil
  • Cablu incarcare Micro USB inclus
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Glugă căptușită detașabilă
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Certificare CE
  • Model nou
  • Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Anti-static
  • Marcat UKCA
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Material:

Material ţesătură: 100% poliester Pongee Ripstop cu membrană TPU legat de tricot 100% poliester Tricot
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee Ripstop cu membrană TPU legat de tricot 100% poliester Tricot
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături