Descriere:
Jacheta Hi-Vis Ultrasonic Heated Tunnel oferă cele mai bune standarde de vizibilitate ridicată și proprietăți de izolare. Panourile încălzite din fibră de carbon sunt încorporate în această jachetă căptușită pentru a aduce un plus de căldură și confort celui care o poartă. Utilizarea unei țesături inovatoare de tip baffle sigilate termic crește rezistența la apă. S549 are, de asemenea, trei setări de căldură controlate de un buton de pe piept și include o baterie reîncărcabilă care oferă 3-10 ore de căldură.
Caracteristică:
- Material Premium Impermeabil
- Cusături sigilate termic pentru o rezistență sporită la apă și vânt
- Panourile încălzite, din fibră de carbon alimentate cu baterii, aduc un plus de căldură utilizatorului
- Mansete elastice
- Margine cu snur ajustabil
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
- Pachet de baterii ușor de încărcat și durabil
- Cablu incarcare Micro USB inclus
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- Glugă căptușită detașabilă
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 4 buzunare pentru depozitare
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Certificare CE
- Model nou
- Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Anti-static
- Marcat UKCA
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
- EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)
Material:
Material ţesătură: 100% poliester Pongee Ripstop cu membrană TPU legat de tricot 100% poliester Tricot
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee Ripstop cu membrană TPU legat de tricot 100% poliester Tricot
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări